エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの クリア電球
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50222768
品番
EA758XK-101
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
口金
E26
電球の種類
クリア電球
電球形状
一般電球型
電圧(V)
100
光色
電球色
エスコ品番
EA758XK-101
消費電力(W)
60
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
2000