エスコ
100V/100W/E26 白熱電球(クリア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50222786
品番
EA758XK-102
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
口金
E26
電球の種類
クリア電球
電球形状
一般電球型
電圧(V)
100
光色
電球色
エスコ品番
EA758XK-102
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
2000