富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
非可逆式
コイル電圧(V)
DC220
注文コード
50222803
品番
SC-E02/G コイルDC220V
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・コイル定格電圧・コイル電圧
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240)9、(380〜440)9、/抵抗負荷(AC-1):(200〜240)20、(380〜440)20
定格通電電流(A)
20
補助接点
-
長さ(mm)
108
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
取付ねじ
M4
質量(kg)
0.59
フレーム
E02
取付け方法
ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
適合レール幅(mm)
35
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
50
雰囲気
塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
コイル電圧(V)
DC220
配線方式
直配線対応品
周囲温度(℃)
-5〜55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)
-40〜65
操作方式
直流操作形
相対湿度(%RH)
45〜85
耐振動(Hz)
10〜55 15m/s
2
可逆/非可逆
非可逆形