Molex Premise Networks
Molex Premise Networksの 電気部品
Molex Premise Networksの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50223584
品番
PCD-07001-0E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(シース)
LSZH
シールド
STP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応