Molex Premise Networks
Molex Premise Networksの 電気部品
Molex Premise Networksの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:STP●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●長さ:3m
注文コード
50223609
品番
PCD-07002-0E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:STP●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●長さ:3m
RoHS指令(10物質対応)
対応