Molex Premise Networks
Molex Premise Networksの 電気部品
Molex Premise Networksの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:STP●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●長さ:7m
注文コード
50223627
品番
PCD-07006-0E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:STP●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●長さ:7m
RoHS指令(10物質対応)
対応