Allegro Microsystems
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 16-Pin SOIC W ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50224257
品番
A4973SLBTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:1.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 標準スイッチング周波数:70kHz 、 動作温度 Max: +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応