Allegro Microsystems
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP Stepper
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(4000個)
注文コード
50224293
品番
A3984SLPTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ステッパ 、 出力構成:バイポーラ 、 最大IGBTコレクタ電流:2A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:35 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-20 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応