曜日別特売
RI-03AAA Assemtech リードスイッチ Assemtech 50224686

Assemtech リードスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:250mA●最大スイッチング電力:5W●接触抵抗:120mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:70ms●動作時間(バウンス含む):0.1ms●アンペアターンの範囲:6-16AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm注文コード50224686品番RI-03AAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:250mA●最大スイッチング電力:5W●接触抵抗:120mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:70ms●動作時間(バウンス含む):0.1ms●アンペアターンの範囲:6-16AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする