電球用カバー( 60W以下)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50224737 品番EA758XZ-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定

エスコ品番EA758XZ-22 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×145 質量(g)50 タイプ2つ割れ 使用電球60Wまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする