Assemtech
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
差動角度:25° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 接触抵抗:30Ω 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:11mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:15.4 x 11 mm
注文コード
50225535
品番
CW1725-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差動角度:25° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 接触抵抗:30Ω 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:11mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:15.4 x 11 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応