Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電気部品
Cinch Connectorsの 電気部品その他関連用品
Cinch Connectors Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50225754
品番
73-7791-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:300mm●シールドタイプ:UTP●シース色:黒●外側シース材質:PVC●基準適合:ANSI/TIA-568-B.2、RoHS、UL ETL EIA/TIA-568B
RoHS指令(10物質対応)
対応