Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電気部品
Cinch Connectorsの 電気部品その他関連用品
Cinch Connectors Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50225858
品番
73-8890-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:UTP●長さ:910mm●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●シリーズ:73
RoHS指令(10物質対応)
対応