Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Cat5 Lanケーブル Decelect Forgos F/UTP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●外側シース材質:PVC●シース色:赤●長さ:3m
注文コード
50226506
品番
CR503B3CRG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●外側シース材質:PVC●シース色:赤●長さ:3m