Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Cat5 Lanケーブル Decelect Forgos FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:FTP●外側シース材質:PVC●シース色:黄●長さ:3m
注文コード
50226576
品番
CR503B3CJN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:FTP●外側シース材質:PVC●シース色:黄●長さ:3m
RoHS指令(10物質対応)
対応