Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Decelect Forgos Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:2m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:PVC
注文コード
50226969
品番
CR503NB2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:2m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:PVC