Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Decelect Forgos Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:3m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:PVC
注文コード
50226987
品番
CR503NB3CVT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:3m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応