DNBK68N60 配線用遮断器 DNBK-N 東芝ライテック 50227406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線用遮断器 DNBK-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50227406 品番DNBK68N60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200(単3) フレーム(AF)60 定格電流(A)60 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 種類JIS協約形、単3中性線欠相保護付配線用遮断器 形式DNBK68N 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC100/200V:単3) 端子構造圧着端子用 M6 動作時間s以内0.5以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする