Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Decelect Forgos 電話線 1ペア 100m 2 Core
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50227504
品番
SPE191367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ペア数:1
材質(シース)
PVC
シールド
非シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
コア数
2
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
コアストランド(mm)
1 / 0.5