Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Decelect Forgos 電話線 1ペア 100m 2 Core
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50227513
品番
SPE191368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コア数:2●ペア数:1●シールドタイプ:非シールド●外側シース材質:PVC●リール長さ:100m●コアストランド:1 / 0.5 mm●導体材質:銅●ストランド径:0.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応