Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Decelect Forgos 電話線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
仕様
●断面積:0.066 mm2
注文コード
50227565
品番
SPE191354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●断面積:0.066 mm2
コア数
4
材質(シース)
PVC
リール長さ(m)
50
シールド
非シールド
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応