Decelect Forgos
Decelect Forgosの 電気部品
Decelect Forgosの 電気部品その他関連用品
Decelect Forgos 電話線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●コア数:8●シールドタイプ:非シールド●外側シース材質:PVC●リール長さ:100m●断面積:0.066 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●導体材質:裸銅●シース色:黒
注文コード
50227599
品番
SPE191363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コア数:8●シールドタイプ:非シールド●外側シース材質:PVC●リール長さ:100m●断面積:0.066 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●導体材質:裸銅●シース色:黒