曜日別特売
DNBE103CA60 配線用遮断器 DNBE-C 協約形 東芝ライテック 50227668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線用遮断器 DNBE-C 協約形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50227668品番DNBE103CA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100定格電流(A)60付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子容量(kW)(適用電動機)15種類JIS協約形、モーター保護兼用配線用遮断器形式DNBE103CA適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(定格使用電圧)端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC200V)、2.5(DC125V)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする