※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 電源(制御機器)
東芝ライテックの 遮断
東芝ライテックの 配線用遮断器
配線用遮断器 DNBE-C 協約形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50227695
品番
DNBE53C5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
5.5
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
容量(kW)
(適用電動機)1
種類
JIS協約形、モーター保護兼用配線用遮断器
形式
DNBE53C
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC500
端子構造
圧着端子用 M5
定格遮断容量(kA)
1.5(AC415V)、2.5(AC200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S