NSBN32TA30 配線用遮断器 NSBN 東芝ライテック 50228158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線用遮断器 NSBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50228158 品番NSBN32TA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格使用電圧(V)AC100/200(単3) フレーム(AF)30 定格電流(A)30 種類小形住宅用分電盤 Nシリーズ用分岐ブレーカ 形式NSBN32TA 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2 JIS(sym)定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V:単3用) 端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 接続可能電線(mm2)Φ2.6専用(Cu:銅単線使用) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする