※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 電源(制御機器)
東芝ライテックの 遮断
東芝ライテックの 配線用遮断器
配線用遮断器 NSBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50228212
品番
NSBN32TA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格使用電圧(V)
AC100/200(単3)
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
20
種類
小形住宅用分電盤 Nシリーズ用分岐ブレーカ
形式
NSBN32TA
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V:単3用)
端子構造
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2(Cu:銅単線使用)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可