エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50228492
品番
EA758ZA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
6.3
エスコ品番
EA758ZA-21
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
2