曜日別特売
MBB53-25 モーター配電函 MBB 東芝ライテック 50228632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーター配電函 MBB

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50228632品番MBB53-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
定格電流(A)25フレーム(AF)50極数・素子数3P3E容量(kW)(適用電動機)5.5ライトベージュ(5Y7/1)種類JIS協約形、モーター配電函形式MBB53接続可能電線(mm2)14材質(キャビネット)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228727
2019-02-28
用途: グラインダ等
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもキレイです 使いやすいです 取り付けも簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする