エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
110V/5.0W/E12 パネル球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50228718
品番
EA758ZA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-25
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
5