140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50228745 品番EA758ZA-25B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090
口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)140 エスコ品番EA758ZA-25B 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする