250V/8.0W/E12 パネル球(10個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50228772 品番EA758ZA-25C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,664
販売価格(税別)
4,240
口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)250 エスコ品番EA758ZA-25C 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする