220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50228797 品番EA758ZA-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,664
販売価格(税別)
4,240
口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-26 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50228797
2021-02-01
用途:
消火栓の赤色灯
グランドメゾン船場管理組合 様

バラツキはあるものの2か月程度で切れる。
この電球の代替となるLEDが欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする