MBB53-16 モーター配電函 MBB 東芝ライテック 50228806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーター配電函 MBB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50228806 品番MBB53-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)16 フレーム(AF)50 極数・素子数3P3E 容量(kW)(適用電動機)3.7 ライトベージュ(5Y7/1) 種類JIS協約形、モーター配電函 形式MBB53 接続可能電線(mm2)14 材質(キャビネット)ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50228727
2019-02-28
用途:
グラインダ等
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもキレイです 使いやすいです 取り付けも簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする