EA758ZA-34 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ 50228946

30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード50228946品番EA758ZA-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,035
販売価格(税別)
1,850
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228946
2024-03-16
用途: 機械のメンテナンス
サニー機工

簡単に見つかり すぐ手配ができ とてもたすかります
今後とも宜しくお願いします

対象商品 : 50228946
2021-04-01
用途: 自家発パイロットランプ
その他業種

メンテナンス用に購入しました。
現在このタイプの物が無く、調べてたら此方に有りました!!
たかがパイロットランプでも、制御中、充電中、発電中のランプが付いてると一目で確認出来て安心しますよね。

2022-01-14
用途: 分電盤のパイロットランプ
竹本水産株式会社農・林・水産業

何処探しても無かったので助かりました。問題なく使えてます。

対象商品 : 50228946
2020-11-10
用途: 消火栓の赤ランプ球
自動車・二輪車・自転車関連業

30Vの豆電球の存在は初めて知りましたが、消火栓の赤ランプが点かなくなったので購入しました。結果問題なく交換できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする