※画像は代表画像です。

EA758ZA-41 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229025 EA758ZA-41 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229025 EA758ZA-41 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229025

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50229025 品番EA758ZA-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50229025
2024-11-16
用途:
配電盤の表示ランプの取り替えに購入しました。
その他業種

ホームセンターには売ってなかったので利用しました。

対象商品:
50229025
2023-11-16
用途:
配電盤の電球交換

品揃えが良く助かります。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
50229025
2023-05-17
用途:
電気室やキュービクルの電球交換
黒川電気管理事務所 様

10個まとめて入っているので何カ所かまとめて交換できて良かったです。

対象商品:
50229025
2021-05-05
用途:
機器の表示灯
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

急ぎで欲しかったので、助かりました。
30年以上前の機器なので、表示灯が電球です。
台数が多いので、LED球に交換すると費用がかさみ、お客様の予算オーバーになるので、今回は球切れしている電球を交換して欲しい…との依頼がありました。
他店舗で購入すると、送料の方が高いですが MONOTAROでその他の商品と一緒に購入するので送料が無料なので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする