Z1SMA33 TRTB Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装 Fagor Electronica 50229035

Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(7500個)仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:3.25 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:5.1mm●寸法:5.1 x 2.6 x 2mm●幅:2.6mm注文コード50229035品番Z1SMA33 TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:3.25 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:5.1mm●寸法:5.1 x 2.6 x 2mm●幅:2.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする