※画像は代表画像です。

EA758ZA-43 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229068 EA758ZA-43 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229068 EA758ZA-43 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229068

18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50229068 品番EA758ZA-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)18 エスコ品番EA758ZA-43 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
アーケードゲーム 機の筐体照明
教育・研究機関

なかなか18ボルト、0.11アンペアの球は見つけられなかったので助かりました。
2週間ほど試していますが、球切れもなく光っています?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする