※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50229174
品番
EA758ZA-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-48
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
2