※画像は代表画像です。

EA758ZA-49 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229183 EA758ZA-49 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229183 EA758ZA-49 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 50229183

30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50229183 品番EA758ZA-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850
口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-49 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50229183
2024-08-12
用途:
機械の表示灯の電球
製造業

在庫がなくなり探していたところ見つかりました。サイズもちょうどで10個単位の小袋なので使いやすいです。

対象商品:
50229183
2017-12-13
用途:
昇降式駐車場の電源スイッチのランプに使用

普通に使用できています。消耗品なのでまとめて購入できて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする