エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの ナツメ・小丸球
120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50229488
品番
EA758ZA-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
口金
Wピン式ベース
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
120
エスコ品番
EA758ZA-64
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
5