220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50229506 品番EA758ZA-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-65 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする