曜日別特売
EA758ZA-75 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ 50229637

EA758ZA-75 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ 50229637
EA758ZA-75 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ 50229637

28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50229637品番EA758ZA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180
口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50229637
2022-07-11
用途: OG技研車いす用ボードトレーナーのボタンランプ交換
医療法人社団慈広会 介護老人保健施設 メイプル医療・福祉・介護関連業

メーカーに問い合わせたところ純正品は廃番になったとのことで、この製品に行きつきました。
使用は問題ないのですが、製品としての寿命が不明、ものによって耐久性に差があるものなのか、使用している機械が古いせいで電圧や電気系統の不具合で負荷がかかっているのか…結構な頻度で切れます。もっと単価が安いと助かるのですが。
とはいえ最小限の小口から購入出来るので非常に助かっています。
将来的には機器を買い替えるかランプをLEDの互換品に変えていくか悩ましいところです。
気になる点が1点だけ。今回注文時に5個セットのものを4セットまとめて頼みました。1ケ1ケが小さく軽いので仕方がないとは思いますが。個包装といかないまでもセットごとに緩衝材等で養生されていると安心だと思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。ご指摘の内容は関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 50229637
2020-09-10
用途: 立体駐車場の操作盤メンテナンス
不動産業

メンテナンス業者に「入手不可能」と言われましたが、こちらで買えました。とても助かりました!

対象商品 : 50229637
2018-02-21
用途: ビンテージ音楽機材のメンテナンス。
その他業種

海外製品の修繕に必要でしたが国内で互換品が調達できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする