エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの 用途別電球
DC24V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
50230662
品番
EA758ZK-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
口金
BA15
光色
クリア
仕様
24V-35W
エスコ品番
EA758ZK-52
寸法(mm)
Φ35×52
ベース
シングル