AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50230732 品番EA758ZK-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
口金BA15 光色クリア 仕様220V-30W エスコ品番EA758ZK-55 寸法(mm)Φ35×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50230732
2021-06-21
用途:
球切れの交換

消耗品なので、安く買えるにこしたことはない。別のものと注文することで、運賃もかからないので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする