エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの 用途別電球
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
50230854
品番
EA758ZK-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
口金
BA15
光色
クリア
仕様
24V-10W
エスコ品番
EA758ZK-64
寸法(mm)
18×35
ベース
シングル