AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50230897 品番EA758ZK-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
口金BA15 光色クリア 仕様110V-10W エスコ品番EA758ZK-67 寸法(mm)Φ18×35 ベースダブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50230897
2022-06-26
用途:
パトライトの電球交換
佐藤 様

パトライトが玉切れし 付属の予備球もなくなって 電気屋さんホームセンター等探しましたが手に入らず やzつと入手でき助かりました 3個入りなの当面は使用できます

対象商品:
50230897
2021-04-01
用途:
コイン精米機2台目に
ムラカミ印刷 様 (製造業)

こちらでは入手困難な電球で入手出来て大変嬉しく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50230897
2019-06-13
用途:
回転灯に使用しています
ADACHI・EDS 様

使っている回転灯の電球が切れたため購入しました。15Wの物が有れば助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする