エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの ナツメ球タイプLED電球
AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50231143
品番
EA758ZM-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ電球
使用電圧(V)
AC100(50/60Hz)
色
電球色
エスコ品番
EA758ZM-11
全長(mm)
48
消費電力(W)
0.2
光源
高輝度LED球3個