Flexicon
Flexiconの 電気部品
Flexiconの 電気部品その他関連用品
Flexicon ケーブルシールド ラバーエンドキャップ 熱可塑性エラストマ RECシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●継手タイプ:ラバーエンドキャップ●呼び寸法:34mm●材質:熱可塑性エラストマ●併用可能製品:FPP / FCCコンジットシステム
注文コード
50231144
品番
REC34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●継手タイプ:ラバーエンドキャップ●呼び寸法:34mm●材質:熱可塑性エラストマ●併用可能製品:FPP / FCCコンジットシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応