Flexicon
Flexiconの 電気部品
Flexiconの 電気部品その他関連用品
Flexicon コンジット 90° エルボー ナイロン FPAシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:28mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット
注文コード
50231214
品番
FPA28-M25-90B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:28mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット
RoHS指令(10物質対応)
対応