Flexicon
Flexiconの 電気部品
Flexiconの 電気部品その他関連用品
Flexicon コンジット ストレート 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:25mm 、 材質:316 ステンレス鋼 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:サテン 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-100℃ 、 動作温度 Max:+600℃ 、 併用可能製品:FU / SSUコンジットシステム
注文コード
50231293
品番
SSU25-M25-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:25mm 、 材質:316 ステンレス鋼 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:サテン 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-100℃ 、 動作温度 Max:+600℃ 、 併用可能製品:FU / SSUコンジットシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応